Kova päällileukasarja, 3 osaa 250

Tuote nro.: 313250 250
Aseta hinta 3 kpl (89,32 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Istukkatyypille 250 mm
    Pituus L 92 mm
    Leveys B 34 mm
    Uraleveys D 12 mm
    Reikäväli b 40 mm
    Kortaan pituus A 20 mm
    Sopii värikoodiin Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
    Tuotetyyppi Kiilatankoistukan leuka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 313250 250
    EAN / GTIN 4019208023748
    Valmistajan numero 094014

    Kuvaus

    Käyttö:

    Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan muutamassa sekunnissa, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.
    Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin. Voidaan käyttää perusleukojen kanssa sorvaus- tai porausleukoina.

    Sopii:

    Schunk-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

    Ohje:

    • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin