Kynsileukasarja, 3-os., istukoille 1

Tuote nro.: 313231 1
Aseta hinta 3 kpl (146,43 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

istukkatyypille ⌀ 200 mm
Uraleveys D 10 mm
Reikäväli b 40 mm
Kortaan pituus A 20 mm
Sopii värikoodiin Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Kiinnitysalue 34 mm - 99 mm
Tuotetyyppi Kiilatankoistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313231 1
EAN / GTIN 2050001929273
Valmistajan numero 0139153

Kuvaus

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan muutamassa sekunnissa, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.
Ulkopuoliseen kiinnitykseen, soveltuu parhaiten aihioiden kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5, karkaistu.

Sopii:

Schunk-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Ohje:

Kiinnitysalue esimerkinomaisesti vain nroille 313115313137. Kiinnitysportaan syvyys 25 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin