Pehmeät leuat, 3-os. sarja suora hammastus 160

Tuote nro.: 313227 160
Aseta hinta 3 kpl (96,98 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Istukkatyypille 160 mm
    Pituus L 65 mm
    Leveys B 20 mm
    Korkeus H 55,5 mm
    Tuotetyyppi Kiilatankoistukan leuka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 313227 160
    EAN / GTIN 2050001929198
    Valmistajan numero 0164106

    Kuvaus

    Malli:

    Hammastus karkaistu ja hiottu.

    Käyttö:

    Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan muutamassa sekunnissa, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

    Raaka-aine:

    C45, nuorrutettu

    Sopii:

    Schunk-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

    Ohje:

    • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.
    • Sorvi-istukkaan sovittamiseksi huomaa hammastus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin