Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus 160

Tuote nro.: 313207 160
Aseta hinta 3 kpl (97,75 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 160 mm
Pituus L 65 mm
Leveys B 20 mm
Uraleveys A 18 mm
Reikäväli b 32 mm
Portaan leveys D 8 mm
Tuotetyyppi Kiilatankoistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313207 160
EAN / GTIN 2050001928993
Valmistajan numero 0159106

Kuvaus

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan muutamassa sekunnissa, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.
Kovien tai pehmeiden päällileukojen kiinnittämiseen. Päällileukojen kiinnitysruuvit mukana toimituksessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin