Perusleuat, 3-osainen sarja, viisto hammastus 200

Tuote nro.: 313205 200
Aseta hinta 3 kpl (96,22 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 200 mm
Pituus L 90 mm
Leveys B 22 mm
Uraleveys A 20 mm
Reikäväli b 40 mm
Portaan leveys D 10 mm
Sopii värikoodiin Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi Kiilatankoistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313205 200
EAN / GTIN 2050001928955
Valmistajan numero 0157101

Kuvaus

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan muutamassa sekunnissa, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.
Kovien tai pehmeiden päällileukojen kiinnittämiseen. Päällileukojen kiinnitysruuvit mukana toimituksessa.

Sopii:

Schunk-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin