Pituusrajoitin sorville 4

Tuote nro.: 313145 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Karan ⌀:lle 31 mm - 39 mm
Pituus, kiristysavain 600 mm
Tuotetyyppi pitkittäisrajoitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313145 4
EAN / GTIN 4045197605788
Valmistajan numero 313145 4

Kuvaus

Toiminto:

Kiinnityspultteja kääntämällä 4 integroitua kiinnitysleukaa puristuu sisäseinää vasten.

Käyttö:

Optimaalinen apuväline aksiaaliseen kiinnitykseen karan putken joka kohtaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää erikoisavaimen kiinnityspultille.

Ohje:

Ei sovellu automaattiselle kiristysistukalle, jossa kiristysputki.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin