{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
tyyppi | 315 | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen | 12 mm - 323 mm | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen | 102 mm - 319 mm | |
Liikepituus / leuka S | 10,2 mm | |
Ulko-⌀ A | 322 mm | |
Aukko E | 87 mm | |
Istukan kork. D | 111 mm | |
Keskitys-⌀ B | 300 mm | |
Sisänelikulma-avain K | 17 mm | |
Paino | 64 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 3 300 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukka |
Tuotekoodi | 313120 315 | |
EAN / GTIN | 4019208228013 | |
Valmistajan numero | 437493 |