4-leukainen kiilatankosorvausistuka ROTA-M-flex 2+2 500 mm

Tuote nro.: 313101 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkohalkaisija (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ROTA-M flex
Leukojen lukumäärä 4
Ulko-⌀ A 500 mm
Paino 227 kg
Enimmäiskierrosluku 1 100 min-1
Enimmäiskiinnitysvoima 180 kN
Suurin kiristysmomentti 250 Nm
Liikepituus / leuka 17,8 mm
Tasauspituus / leuka 10 mm
Käyttö manuaalinen
Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313101 500
EAN / GTIN 2050002052970
Valmistajan numero 1410477

Kuvaus

Malli:

4-leukaisessa manuaalisessa istukassa yhdistyvät 2-, 3- ja 4-leukaisten istukoiden edut ja toiminnot, ja se on äärimmäisen joustava käyttöön sorvauskoneissa, jyrsinkoneissa ja jyrsintä-sorvauskeskuksissa. Siirtorengasjärjestelmällä yhdistetyillä vastakkaisilla leukapareilla työkappaleet kiinnitetään keskitetysti ja ylimääritys estetään heilurimekanismilla. Tasausmekanismi mahdollistaa myös ohutseinäisten työkappaleiden keskitetyn kiinnityksen. Kiinteissä sovelluksissa kiinnitys on tehtävä konsoli- tai adapterilevyillä.
  • Pyöreiden, kuutionmallisten ja geometrisesti muodottomien työkappaleiden kiinnitys.
  • Tiivistetty malli – sopii siten myös valetuille ja taotuille osille.
  • Visuaalinen näyttö varmistaa rakenneosan prosessivarman kiinnityksen.
  • Käytettävissä myös 2-leukaisena kiristysistukkana.

Standardi:

ISO 702-4.

Toimituksen sisältö:

Uramutterit tai kiinnitysruuvit ja kiristysavain.

Ohje:

Kiinnitysleuat eivät sisälly toimitukseen. Saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin