Sidepultti ja laippamutteri DIN 55027 4

Tuote nro.: 313050 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kartioon Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    4 mm
    Tarpeellinen kappalemäärä 3
    Kierre M10
    Pituus L 39 mm
    Tuotetyyppi Sidepultti

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 313050 4
    EAN / GTIN 4019208033921
    Valmistajan numero 107448

    Kuvaus

    Standardi:

    DIN 55027; ISO 702-3.

    Sopii:

    Kaikki sorvausistukat tai karanpäät sisältävät DIN 702-3 -standardin mukaiset lyhytkartiokiinnittimet.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin