{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Kartion koko | 5 | |
Ulko-⌀ A | 160 mm | |
Aukko E | 42 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 68 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 100 mm | |
Keskitys-⌀ B | 82,5 mm | |
Paino | 9 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 4 600 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312931 160/5 | |
EAN / GTIN | 4062406154783 | |
Valmistajan numero | 312931 160/5 |