Lastusuojakappale 160

Tuote nro.: 312800 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 160 mm
Pituus 23 mm
Leveys 18 mm
Sopii myös istukkatyypille 140
Tuotetyyppi Leukaohjainsuojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 312800 160
EAN / GTIN 4019208035420
Valmistajan numero 108503

Kuvaus

Käyttö:

Kiinnitetään leuan johteeseen. Estää lastujen pääsyn istukan runkoon.

Sopii:

Istukat nro 310505310705 ja nro 312505312705.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin