{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Kartion koko | 8 | |
Ulko-⌀ A | 315 mm | |
Aukko E | 103 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 96 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 142 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Sidepulttien koko | M16 | |
Avainnelikulma K | 14 mm | |
Paino | 50 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 2 300 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310700 315/8 | |
Valmistajan numero | 101365 | |
Manufacturer | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |