Jyrsintuurnarengas 16X30 mm

Tuote nro.: 309930 16X30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisä-⌀×paksuus b1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 2084

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sisä-⌀ 16 mm
    Paksuus b1 30 mm
    Malli leveä
    Standardi DIN 2084
    Ulko-⌀ 27 mm
    Tuotetyyppi Jyrsintuurnarengas

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309930 16X30
    EAN / GTIN 4045197307187
    Valmistajan numero 2084B/16X30

    Kuvaus

    Malli:

    Leveys 2,0 − 60 mm. Hiiletysterästä, karkaistu. Ulko-⌀ hiottu, tasopinnat läpätty. Sallittu yhdensuuntaisuuspoikkeama leveydelle on IT 3, suhteessa poraukseen d1. Renkaan leveyden toleranssi ± 0,1 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin