Jyrsintuurnarengas 13X0,6 mm

Tuote nro.: 309920 13X0,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
465 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisä-⌀×paksuus b1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 2084

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sisä-⌀ 13 mm
Paksuus b1 0,6 mm
Malli kapea
Standardi DIN 2084
Ulko-⌀ 21 mm
Tuotetyyppi Jyrsintuurnarengas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309920 13X0,6
EAN / GTIN 4045197306616
Valmistajan numero 2084/13X0,6

Kuvaus

Malli:

0,03 - 1 mm leveä. Leikattu karkaistusta nauhateräksestä. Leveyden b1 ja sen yhdensuuntaisuuden poikkeama määräytyy aloitetun puolivalmisteen toleranssista standardin DIN 1544 mukaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin