Tylppä kiinnitysruuvi lyhytreikäporan pitimeen, istukan kiinnitys-⌀:lle D1: 20mm

Tuote nro.: 309908 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

istukan kiinnitys-⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M10×1
Pituus 12 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309908 20
EAN / GTIN 4062406419332
Valmistajan numero 309908 20

Kuvaus

Käyttö:

Kiinnitysruuvi kääntöterä-lyhytreikäporan pitimeen.

Sopii:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin