Vääntiörengas 40 mm

Tuote nro.: 309870 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuurnan ⌀:lle 40 mm
    Standardi DIN 6366
    Vääntiön leveys B-0,2 14 mm
    Portaan leveys b 16 mm
    Tuotetyyppi Vääntiörengas

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309870 40
    EAN / GTIN 4045197273895
    Valmistajan numero 309870 40

    Kuvaus

    Malli:

    Vääntiörengas jyrsimiin, joissa on poikkiura yhdistelmäjyrsintuurnassa tai jyrsintuurnassa.

    Sopii:

    Kombimalliset jyrsintuurnat ja jyrsinpäiden pitimet.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin