{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysistukan kiristysalue | 4 mm - 32 mm | |
Standardi | DIN 6388 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 33,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 72 mm | |
Kierre | M60×2,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 220 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309670 4-32 | |
EAN / GTIN | 4045197292179 | |
Valmistajan numero | 309670 4-32 |