ER-mini-kiristysmutteri tiivistysrenkaisiin 25

Tuote nro.: 309652 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-holkeille Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6499
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-holkeille 25 mm
Standardi DIN 6499
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Lastuamisstrategia HSC
Kokonaispituus L 25 mm
Ulko-⌀ D 35 mm
Kierre M30×1
Suurin kiristysmomentti 45 Nm
Tuotetyyppi Kiristysmutteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309652 25
EAN / GTIN 4045197645739
Valmistajan numero 309652 25

Kuvaus

Malli:

Pienet ulkomitat, karkaistu ja joka puolelta hiottu.
  • Karkaistu ja joka puolelta hiottu.

Sopii:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin