{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 16 mm | |
Standardi | DIN 6499 | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kokonaispituus L | 22,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 22 mm | |
Kierre | M19×1 | |
Suurin kiristysmomentti | 35 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309652 16 | |
EAN / GTIN | 4045197645715 | |
Valmistajan numero | 309652 16 |