ER-kiristysmutterin tiivisterengas 19 mm

Tuote nro.: 309645 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ d 19 mm
Tyyppi ER 40
Sarjan sisältö 23
Ulko-⌀ D 33,5 mm
Tuotetyyppi Tiivistys

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309645 19
EAN / GTIN 7640128495673
Valmistajan numero 9.40.190

Kuvaus

Sopii:

ER-kiristysmutterit nro 309615; 309621.
Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

  • Kiinnitysalue = nimellismitta − 0,5 mm.
  • Kiinnitys-⌀ 1 mm nouseva.
  • Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa!
  • Soveltuu 80 baariin asti.
  • Asennustilanne: Merkintä kiristysmutterin sisäpuolella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin