ER-kiristysmutterin tiivisterengas 5 mm

Tuote nro.: 309630 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ d 5 mm
Tyyppi ER 25
Sarjan sisältö 13
Ulko-⌀ D 21 mm
Tuotetyyppi Tiivistys

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309630 5
EAN / GTIN 7640128495215
Valmistajan numero 9.25.050

Kuvaus

Sopii:

ER-kiristysmutterit nro 309615; 309621; 309652.
Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

  • Kiinnitysalue = nimellismitta − 0,5 mm.
  • Kiinnitys-⌀ 1 mm nouseva.
  • Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa!
  • Soveltuu 80 baariin asti.
  • Asennustilanne: Merkintä kiristysmutterin sisäpuolella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin