ER-kiristysmutterin tiivisterengas 15 mm

Tuote nro.: 309630 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ d 15 mm
Tyyppi ER 25
Sarjan sisältö 13
Ulko-⌀ D 21 mm
Tuotetyyppi Tiivistys

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309630 15
EAN / GTIN 7640128495314
Valmistajan numero 9.25.150

Kuvaus

Sopii:

ER-kiristysmutterit nro 309615; 309621; 309652.
Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

  • Kiinnitysalue = nimellismitta − 0,5 mm.
  • Kiinnitys-⌀ 1 mm nouseva.
  • Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa!
  • Soveltuu 80 baariin asti.
  • Asennustilanne: Merkintä kiristysmutterin sisäpuolella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kiinnitys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin