ER-kiristysmutterin tiivisterengas SATZ mm

Tuote nro.: 309625 SATZ
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tyyppi ER 16
    Sarjan sisältö 7
    Ulko-⌀ D 13 mm
    Tuotetyyppi Tiivistys

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309625 SATZ
    EAN / GTIN 7640128494959
    Valmistajan numero 9.16.002

    Kuvaus

    Sopii:

    ER-kiristysmutterit nro 309615; 309621; 309652.
    Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

    Ohje:

    • Kiinnitysalue = nimellismitta − 0,5 mm.
    • Kiinnitys-⌀ 1 mm nouseva.
    • Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa!
    • Soveltuu 80 baariin asti.
    • Asennustilanne: Merkintä kiristysmutterin sisäpuolella.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin