ER-monomutteri mini HiRunER Mini kiristysholkki-istukoihin 16M

Tuote nro.: 309618 16M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-holkeille Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6499 D

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ER-holkeille 16 mm
    Standardi DIN 6499 D
    Kokonaispituus L 21,6 mm
    Ulko-⌀ D 24 mm
    Kierre M24×0,75
    Suurin kiristysmomentti 30 Nm
    Tuotetyyppi Kiristysmutteri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309618 16M
    EAN / GTIN 4062406243494
    Valmistajan numero 309618 16M

    Kuvaus

    Malli:

    Kapea, symmetrinen malli.
    Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.

    Sopii:

    HiRunER tarkkuus-mini-ER-kiristysholkki-istukka. Nro 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

    Erikoistarvike:

    ER-kiristysavain nro 309757; 309758.

    Ohje:

    Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!