{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 32 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Kierre | M40X1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 180 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309615 32 | |
EAN / GTIN | 7640128492191 | |
Valmistajan numero | 5.450.32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
ER-kiristysmutteri tiivistysrenkaille 32
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
72,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
52,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
82,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
67,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 50 | 50 | 50 | 51,8 |
ER-holkeille | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kokonaispituus L | 27,5 | 23 | 23 | 26 |
Kierre | M40X1,5 | M40X1,5 | M40×1,5 | M42×1 |
Standardi | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |