{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 40 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 26 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
Kierre | M50X1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 240 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309612 40 | |
EAN / GTIN | 4045197645708 | |
Valmistajan numero | 309612 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-liukulaakerin kiinnitysmutteri 40
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
96,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
56,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 63 | 63 |
ER-holkeille | 40 | 40 |
Kokonaispituus L | 26 | 26 |
Kierre | M50X1,5 | M50X1,5 |
Suurin kiristysmomentti | 240 | 240 |
Standardi | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |