{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 25 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 21 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
Kierre | M32X1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 140 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309610 25 | |
EAN / GTIN | 4045197291981 | |
Valmistajan numero | 309610 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysmutteri High Speed 25
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
50,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
64,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 42 | 42 |
Kokonaispituus L | 21 | 20,5 |
Kierre | M32X1,5 | M32×1,5 |
Suurin kiristysmomentti | 140 | 140 |
Standardi | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |