Kiristyspihti voimaistukoille, ⌀​​ 32 mm, Nim. kiristys-⌀ d: 20mm

Tuote nro.: 309576 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 20 mm
Holkin ⌀ D 32 mm
Kokonaispituus L 72 mm
Tuotetyyppi Voimaistukkatarvikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309576 20
EAN / GTIN 2050001772039
Valmistajan numero 071100053220

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen kiristysholkki tai kavennusholkki.
Voimakäyttöisille NT-kiristysholkki-istukoille nro 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538. Tiivistetty järjestelmä, soveltuu sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön.
Tiivistetty järjestelmä, soveltuu sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiristyspihti voimaistukoille, ⌀​​ 32 mm, Nim. kiristys-⌀ d: 20mm

Kiristyspihti voimaistukoille, ⌀​​ 32 mm, Nim. kiristys-⌀ d: 20mm

pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
59,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
40,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kokonaispituus L 72 mm 79 mm
Nim. kiristys-⌀ d 20 mm 20 mm
Holkin ⌀ D 32 mm 32 mm
Tuotetyyppi Voimaistukkatarvikkeet Voimaistukkatarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin