Kiristyspihti voimaistukoille 18 mm

Tuote nro.: 309570 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nim. kiristys-⌀ d 18 mm
    Holkin ⌀ D 32 mm
    Kokonaispituus L 79 mm
    Tuotetyyppi Voimaistukkatarvikkeet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309570 18
    EAN / GTIN 4045197546951
    Valmistajan numero 309570 18

    Kuvaus

    Malli:

    Lieriömäinen kiristysholkki tai kavennusholkki.
    Voimakäyttöisille Holex-istukoille nro 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Pituuden jälkisäätö.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin