OZ-kiristysholkkisarja, tyyppi 462 E, 15 osaa, istukoille 5–25 mm

Tuote nro.: 309562
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 10897

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 10897
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309562
EAN / GTIN 2050001699404
Valmistajan numero 1220216

Kuvaus

Malli:

Jousiterästä, kokonaan karkaistu ja hiottu. Läpireikäporaus (pidempi kiinnitysalue kuin DIN-kiristysholkeissa) lisää kiristysvoimaa. DIN-kiristysholkkeihin verrattuna useampia uria, jotka mahdollistavat suuremman upotussyyyden kiristysholkki-istukkaan. Kierukkaporille ohjaussärmään kiinnittämiseen Kiinnitysalue = nimellishalkaisija tai -0,5 mm. Molemmin puolin 5 tai 6 uraa.

Etu:

  • Parempi pyörintätarkkuus = akselin suuntainen keskitys kartiossa; heitoton.
  • Suurempi kiristysvoima = suurempien kantavien pintojen ansiosta.
  • Suurempi toimintajäykkyys = soveltuu jyrsintään suurilla nopeuksilla.
  • Työkalujen kestoikä pitenee.

Toimituksen sisältö:

OZ-kiristysholkit (nro 309550) ⌀ 5−16 mm (1 mm:n porrastus) ja ⌀ 18, 20 ja 25 mm, sisältää puulaatikon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin