OZ-kiristysholkki istukalle 14 mm

Tuote nro.: 309560 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 10897

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 14 mm
istukalle 4 mm - 32 mm
Standardi ISO 10897
tyyppi 467 E
Ulko-⌀ D 43,7 mm
Kokonaispituus L 60 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309560 14
EAN / GTIN 2050001704733
Valmistajan numero 12203011400

Kuvaus

Malli:

Jousiterästä, kokonaan karkaistu ja hiottu. Läpireikäporaus (pidempi kiinnitysalue kuin DIN-kiristysholkeissa) lisää kiristysvoimaa. DIN-kiristysholkkeihin verrattuna useampia uria, jotka mahdollistavat suuremman upotussyyyden kiristysholkki-istukkaan. Kierukkaporille ohjaussärmään kiinnittämiseen Kiinnitysalue = nimellishalkaisija tai -0,5 mm. Molemmin puolin 5 tai 6 uraa.

Etu:

  • Parempi pyörintätarkkuus = akselin suuntainen keskitys kartiossa; heitoton.
  • Suurempi kiristysvoima = suurempien kantavien pintojen ansiosta.
  • Suurempi toimintajäykkyys = soveltuu jyrsintään suurilla nopeuksilla.
  • Työkalujen kestoikä pitenee.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin