ER-kiristysholkki kierretapeille 3,5 mm

Tuote nro.: 309457 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 3,5 mm
Sovitin ER 25
Ulko-⌀ D 25 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309457 3,5
EAN / GTIN 4062406254056
Valmistajan numero 309457 3,5

Kuvaus

Malli:

  • Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
  • Integroitu pikavaihtolaite.
  • Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyyliset.

Etu:

Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin