ER-kiristysholkki kierretapeille 6 mm

Tuote nro.: 309455 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 6 mm
Sovitin ER 16
Ulko-⌀ D 16 mm
Kokonaispituus L 32,5 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309455 6
EAN / GTIN 4062406254049
Valmistajan numero 309455 6

Kuvaus

Malli:

  • Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
  • Integroitu pikavaihtolaite.
  • Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyyliset.

Etu:

Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin