ER 40 -kiristysholkki secuRgrip-turvalukitus, Kiinnitys-⌀ d: 25mm

Tuote nro.: 309423 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 25 mm
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
tyyppi ulosvetovarmistus
Ulko-⌀ D 41 mm
Kokonaispituus L 57,5 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309423 25
EAN / GTIN 2050002050082
Valmistajan numero 134025004

Kuvaus

Malli:

Kiristysholkeissa, joissa on secuRgrip®, on kierremäinen pinta kiinnitysreiässä. Kun kierreholkki asetetaan jyrsimen hiottuun HB-pintaan (Weldon), voidaan yhdistelmä jyrsin + kierreholkki ruuvata kiristysholkkiin, mikä estää työkalun ulosvedon.
Kokonaan karkaistu ja hiottu.
Pituus voidaan esiasettaa likimain kiristysholkin pohjassa olevalla ruuvilla.

Kuvaus:

Kalliiden työkappaleiden työstössä sinulla on nyt mahdollisuus tehdä se kunnolla. Työalun ulosvedon aiheuttamat pituusmuutokset voivat vahingoittaa työkappaletta vakavasti. ER-secuRgrip-kiristysholkit antavat maksimaalisen ulosvetosuojan jyrsittäessä.

Etu:

  • Prosessivarma työskentely – työkalujen 100-prosenttinen ulosvetosuoja.
  • Pitempi työkalun käyttöikä.
  • Kiristysholkin tärinää vaimentava vaikutus.
  • Täysi joustavuus ER-kiristysholkkijärjestelmillä.
  • Käyttäjäystävällinen käsittely – kiristysholkki-istukan muuttaminen ei ole tarpeellista.

Käyttö:

secuRgrip®-järjestelmällä tavallinen kiristysholkki-istukka muuttuu istukaksi, jossa on turvalukitus, joustavan ER-kiristysholkkijärjestelmän edut säilyvät.
Kiristysholkki kiinnitetään ensin kiristysmutteriin. Sen jälkeen jyrsin ruuvataan haluttuun pituuteen (mikäli ei ole jo tehty, asetan pituudensäätöruuvi kevyesti jyrsimeen).

Sopii:

Kaikissa kovametallijyrsimissä on vakio-Weldon-pinta.

Erikoistarvike:

Kierreholkki nro 309426.

Ohje:

Kiristää vain nimellishalkaisijan. Huomioi oikea kiinnitys kiristysholkki-istukassa: käytettäessä esim. erittäin lyhyissä istukoissa voi olla tarpeen poistaa pituudensäätölevy kiristysholkin alapuolelta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin