ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen 6 mm

Tuote nro.: 309414 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nim. kiristys-⌀ d 6 mm
    Sovitin ER 32
    Standardi ISO 15488-A
    Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
    tyyppi 4537 E
    Ulko-⌀ D 32,7 mm
    Kokonaispituus L 40 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309414 6
    EAN / GTIN 2050001765796
    Valmistajan numero 13826010600

    Kuvaus

    Malli:

    Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.
    Sisältää tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 60 bar!).
    FAHRION®-korroosionsuojaus:
    • Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.
    • Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

    Sopii:

    Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

    Ohje:

    FAHRION®-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen 6 mm

    ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen 6 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    28 kappaletta varastossa
    68,66 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    103 kappaletta varastossa
    56,01 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Sovitin ER 32 ER 32
    Ulko-⌀ D 32,7 32,7
    Kokonaispituus L 40 40
    Nim. kiristys-⌀ d 6 6
    Standardi ISO 15488-A ISO 15488-A
    tyyppi 4537 E 4537 E
    Tuotetyyppi Kiristysholkki Kiristysholkki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin