ER-kiristysholkki kierretapeille 2,5 mm

Tuote nro.: 309399 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sovitin ER11
    Standardi ISO 15488-A
    Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
    tyyppi 4031 E
    Ulko-⌀ D 11,3 mm
    Kokonaispituus L 18 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309399 2,5
    EAN / GTIN 4062406104429
    Valmistajan numero 309399 2,5

    Kuvaus

    Malli:

    Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.
    Sis. tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 70 baaria!).

    Sopii:

    Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

    Ohje:

    HOLEX® Er-kiristysholkit eivät ole yhteensopivia Centro-P- ja HiRunER-kiristysholkki-istukoiden kanssa.
    Ilman tiivistettä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin