{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ER11 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 4031 E | |
Ulko-⌀ D | 11,3 mm | |
Kokonaispituus L | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309399 2,8 | |
EAN / GTIN | 4062406104436 | |
Valmistajan numero | 309399 2,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki kierretapeille 2,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
41,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
54,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER11 | ER 16 |
Ulko-⌀ D | 11,3 | 16,7 |
Kokonaispituus L | 18 | 27,5 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 | ≤ 10 |
tyyppi | 4031 E | 4031 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |