ER-kiristysholkki HP 7 mm

Tuote nro.: 309373 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 7 mm
Sovitin ER 25
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 2 µm
tyyppi 430 E
Ulko-⌀ D 26 mm
Kokonaispituus L 34 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309373 7
EAN / GTIN 2050001768384
Valmistajan numero 13615010700

Kuvaus

Malli:

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus 3 µm (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Ohje:

  • Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.
  • Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin