ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1−10 mm sis. tiivisteen ja suuttimet

Tuote nro.: 309165
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER 16
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309165
EAN / GTIN 4045197666284
Valmistajan numero 309165

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.
Tiivistetyt mallit ruiskutussuuttimilla vain nimellishalkaisijoille.
⌀ 1 mm ja 2 mm ilman suuttimia eikä tiivistetty.
Muoto A.

Toimituksen sisältö:

Kotelossa, jossa kovavaahtoalusta, 1 mm nouseva.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin