ER-kiristysholkkisarja, 7 osaa, 1−7 mm

Tuote nro.: 309155
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER 11
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309155
EAN / GTIN 4045197764027
Valmistajan numero 309155

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Toimituksen sisältö:

Kotelossa, jossa kovavaahtoalusta, 1 mm nouseva.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin