{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ER 40 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309028 | |
EAN / GTIN | 2050001768223 | |
Valmistajan numero | 1371716 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ER-kiristysholkkisarja, 23 osaa, 4−26 mm, ER 40
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
900,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
273,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
439,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
560,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 40 | ER16 | ER25 | ER32 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |