ER-kiristysholkkisarja, 9 osaa, 1−5 mm

Tuote nro.: 309008
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sovitin ER 8
    Standardi ISO 15488-A
    Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309008
    EAN / GTIN 2050001766847
    Valmistajan numero 1371016

    Kuvaus

    Malli:

    Kokonaan karkaistu ja hiottu.
    Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

    Etu:

    Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

    Toimituksen sisältö:

    Puulaatikossa, 0,5 mm/porras.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin