ER-kiristysholkki sis. tiivisteen 10 mm

Tuote nro.: 308992 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 10 mm
Sovitin ER 40
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
tyyppi 471 E
Ulko-⌀ D 40,7 mm
Kokonaispituus L 46 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308992 10
EAN / GTIN 2050001765710
Valmistajan numero 13727011000

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Ohje:

Sisältää tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 60 bar), voidaan kiristää vain nimellismittaan. Vastaa standardia ISO 15488-A.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin