{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 9 mm | |
Sovitin | ER 32 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 469 E | |
Ulko-⌀ D | 32,7 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308986 9 | |
EAN / GTIN | 2050001767226 | |
Valmistajan numero | 13726010900 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen 9 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
70,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
42,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
56,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Ulko-⌀ D | 32,7 | 33 | 32,7 |
Kokonaispituus L | 40 | 40 | 40 |
Nim. kiristys-⌀ d | 9 | 9 | 9 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |