ER-kiristysholkki 9 mm

Tuote nro.: 308930 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 9 mm
Sovitin ER 20
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 428 E
Ulko-⌀ D 21 mm
Kokonaispituus L 31,5 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308930 9
EAN / GTIN 4045197151285
Valmistajan numero 308930 9

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Ohje:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. ⌀ 10−9 mm, paitsi kun ⌀ on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin