{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nominale span-⌀ d | 4 mm | |
Sovitin | ER 16 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 425 E | |
Ulko-⌀ D | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308922 4 | |
EAN / GTIN | 4045197644992 | |
Valmistajan numero | 308922 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
38,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
€ 40,50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Opname | ER 16 | ER 16 |
Buiten-⌀ D | 17 | 16,7 |
Totale lengte L | 27,5 | 27,5 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 425 E | 4031 E |
Producttype | Kiristysholkki | Spantang |