ER-kiristysholkki 4 mm

Tuote nro.: 308920 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
269 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 4 mm
Sovitin ER 16
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 426 E
Ulko-⌀ D 17 mm
Kokonaispituus L 27,5 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308920 4
EAN / GTIN 4045197151131
Valmistajan numero 308920 4

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Ohje:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. ⌀ 10−9 mm, paitsi kun ⌀ on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).
Kiristysholkit ER16, ER25 ja ER32 ilman tiivisteitä saatavilla myös tuumakokoina.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin