{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 1 mm | |
Sovitin | ER 16 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 426 E | |
Ulko-⌀ D | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308920 1 | |
EAN / GTIN | 4045197151100 | |
Valmistajan numero | 308920 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki, ER 16, Nim. kiristys-⌀ d: 1mm
pyynnöstä
Varastossa
267 kappaletta varastossa
25,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 17 mm | 21 mm |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | 31,5 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 1 mm | 1 mm |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 426 E | 428 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |