{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 7 mm | |
Sovitin | ER 20 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 427 E | |
Ulko-⌀ D | 20,7 mm | |
Kokonaispituus L | 31,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308916 7 | |
EAN / GTIN | 2050001768230 | |
Valmistajan numero | 13724010700 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 20, Nim. kiristys-⌀ d: 7mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
66,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
21,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 20 | ER 20 |
Ulko-⌀ D | 20,7 mm | 21 mm |
Kokonaispituus L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 7 mm | 7 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 427 E | 428 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |