{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 6 mm | |
Sovitin | ER 11 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 4012 E | |
Ulko-⌀ D | 11,2 mm | |
Kokonaispituus L | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308882 6 | |
EAN / GTIN | 2050001764867 | |
Valmistajan numero | 13721010600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 11, Nim. kiristys-⌀ d: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
21,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 11 | ER 11 |
Kokonaispituus L | 18 mm | 18 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 6 mm | 6 mm |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 4012 E | 4008E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |